東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
バースボウルS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65353515
品番
CX001600-020
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
材質
陶器
色
シャイニーブラック
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
10.0×7.5
口径(Φcm)
8
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。