東京堂
東京堂の 袋・ラッピング用品
東京堂の 箱/ギフトボックス
東京堂の かぶせ箱
ディスプレイボックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65353899
品番
GF000044-020
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質
紙
色
ブラック
分類
花器 ベース
寸法(cm)
H9.5×口11.0
内寸(cm)
□10.5×H7.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。