東京堂
東京堂の 袋・ラッピング用品
東京堂の 箱/ギフトボックス
東京堂の かぶせ箱
サークルBOX SS
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65353987
品番
GF001080-001
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質
紙
分類
花器 ベース
寸法(cm)
内寸:Φ9×内寸H3.8
寸法(Φ×高さH)(cm)
Φ9.5×H4.6
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。