東京堂
東京堂の 袋・ラッピング用品
東京堂の 箱/ギフトボックス
東京堂の かぶせ箱
カレ S
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(3個)
注文コード
65354075
品番
GF001400-013
参考基準価格(税別)
¥2,040
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジ、ギフトとして。
材質
紙
色
ベージュ
分類
花器 ベース
寸法(cm)
H8.0×口13.0×内寸12.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。