東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
エースシリンダー20
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354294
品番
GG001060
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ガラス
質量(g)
約850(但し20%前後のばらつき有り)
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
12.0×20.0
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。