東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
エースシリンダー30
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354303
品番
GG001061
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ガラス
質量(g)
約1015(但し20%前後のばらつき有り)
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
12.0×30.0
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。