東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
エースシリンダー1525
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354373
品番
GG001525
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ガラス
質量(g)
約1300(但し20%前後のばらつき有り)
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
15×25
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。