3/22より値下げ!現場を応援

GS000502 プラベハーフブリック 東京堂 65354599 GS000502 プラベハーフブリック 東京堂 65354599

プラベハーフブリック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65354599 品番GS000502
参考基準価格(税別)¥850 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別) 値下げ
699

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質プラスチック 分類花器 ベース 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30.5×22×8.5 内寸(cm)□13×H6.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プランター・鉢」にはこんなカテゴリがあります

シェアする