東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
プラベキューブL
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354608
品番
GS000507
参考基準価格(税別)
¥550
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
オアシス用ストッパー有り
材質
プラスチック
分類
花器 ベース
寸法(cm)
□12×H10
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。