東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
プラベキューブMS
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354626
品番
GS000514
参考基準価格(税別)
¥470
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
仕様
オアシス用ストッパー有り
材質
プラスチック
分類
花器 ベース
寸法(cm)
□10×H8.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。