東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
プラベベース
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354653
品番
GS001512
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
25×9×4
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
24×8×3.8
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。