東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
ミーティスプレート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
65354669
品番
GS002012-001
参考基準価格(税別)
¥630
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック
色
ホワイト
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
20.5×13×1.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。