3/22より値下げ!現場を応援
東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
プラベフレームL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354739
品番
GS020123
参考基準価格(税別)
¥820
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
値下げ
¥
699
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック
分類
花器 ベース
寸法(cm)
□29.7×H6.0
内寸(cm)
□20
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。