東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
プラベレヒト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354809
品番
GS030121
参考基準価格(税別)
¥810
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
32.0×12.5×5.0
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
31×11.3
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。