東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
プラベロングポットL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354879
品番
GS036218
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥934
販売価格(税別)
¥
849
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
17.5×28.0
寸法(Φcm)
底:12.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。