東京堂
東京堂の プランター・鉢
東京堂の 花瓶
プラベロングポット2L
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354888
品番
GS036219
参考基準価格(税別)
¥1,250
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
プラスチック
分類
花器 ベース
寸法(Φ×高さH)(cm)
19×32.5
寸法(Φcm)
底:13
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。