SEVA(東京堂)
SEVA(東京堂)の プランター・鉢
SEVA(東京堂)の 花瓶
ルッツ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
マットブラック
注文コード
65354924
品番
GW000030-020
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
東京堂オリジナルのフラワーベース。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
陶器
色
マットブラック
分類
花器 ベース
寸法(cm)
□16×H40
口径(Φcm)
□8.5
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,150
/
税込
¥
1,265
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,700
/
税込
¥
1,870
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1以上のご注文
お送りできません