SEVA(東京堂)
SEVA(東京堂)の プランター・鉢
SEVA(東京堂)の 花瓶
ミハウガラス25
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65354985
品番
GW000225
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
東京堂オリジナルのフラワーベース。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ガラス
容量(mL)
1450
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
12×11×25
寸法(幅W×奥行D)(cm)
口径:6.5×6
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。