SEVA(東京堂)
SEVA(東京堂)の プランター・鉢
SEVA(東京堂)の 花瓶
ミハウガラス35
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65355003
品番
GW000235
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
東京堂オリジナルのフラワーベース。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ガラス
容量(mL)
4500
分類
花器 ベース
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17×15.5×35
寸法(幅W×奥行D)(cm)
口径:10.8×9.3
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。