東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
マーブルポトスポット(光触媒加工商品)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
65355816
品番
ZV009015
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。
材質
EVA
幅(cm)
35
分類
光触媒加工
高さ(cm)
22
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:10×8.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。