MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
フレーズベリー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
65356236
品番
FM007569 -020
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
色
ブラック
分類
実もの 果物 野菜 パン
寸法(cm)
実径:1〜1.3×L35
材質
発泡スチロール
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。