東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
アリスアップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65356796
品番
FV004090
参考基準価格(税別)
¥960
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
スタイロフォーム
色
レッド
分類
実もの 果物 野菜 パン
高さ(cm)
9.5
寸法(Φcm)
9
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。