MAGIQ(東京堂)
MAGIQ(東京堂)の 店舗運営用品
MAGIQ(東京堂)の 観葉植物
MAGIQ(東京堂)の 造花・フェイクグリーン
マーブルポトスポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
65357304
品番
FG009015
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
EVA、器/プラスチック製
色
グリーン
質量(g)
約80
幅(cm)
35
分類
観葉樹木
高さ(cm)
22
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:10×8.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。