東京堂
東京堂の 店舗運営用品
東京堂の 観葉植物
東京堂の 造花・フェイクグリーン
アジアンタムポット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1鉢
注文コード
65357514
品番
FZ001491
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質
ポリエチレン、鉢/プラスチック製
色
グリーン
質量(g)
約450
幅(cm)
40
分類
観葉樹木
高さ(cm)
30
寸法(Φ×高さH)(cm)
鉢:14×12.5
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。