マルチ水切りカゴ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65357977 品番K00405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

たくさんのアイデアがつまった「使いやすい水切りラック」です。止水栓付きトレーなので、水をシンクに流す・流さないを選ぶことができます。カゴの外側に厚さ2cmまでのまな板を干せるスタンドが付いています。まな板スタンドには、発泡トレイやタッパーのフタなども置くことができます。まな板スタンドは、グラスやステンレスボトル、ペットボトルも干すことができるので大変便利です。グラスやボトルを外側に干せるので、カゴの中を広々使うことができます。直径28cmまでの大皿も収納可能なお皿スタンドが付いています。取り外し可能で洗いやすい、スリムタイプのカトラリーポケット付きです。トレーは安心のSIAA抗菌加工されていますので、清潔に使うことができます。

用途洗い終わった食器をコンパクトに収納。 材質本体:ステンレス鋼線、トレー・ポケット:ポリプロピレン、止水栓:TPE(熱可塑性エラストマー) 寸法(mm)390×270×150H 質量(g)843 タイプワイドサイズ 加工SIAA抗菌
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※不安定な状態や場所での使用はお避けください。※収納物を入れたまま移動しないでください。※キズの原因となるため、移動の際引きずることはお避けください。※皿やまな板の形状や大きさによっては、収納できないことがあります。倒れやすい場合は無理に立てないでください。※小さい皿や器等はすきまから落ちることがあります。※重いまな板や大きいまな板は縦向きではなく横向きに置いてください。※グラスやペットボトルの形状によっては、スタンドにかけられないことがあります。※グラスをかける時は勢いよく置かないでください。グラスが破損するおそれがあります。※本体が空の状態でグラススタンドにグラス等をかけると転倒するおそれがあります。※まな板とグラス等は同時に立てないでください。※ポケットは不安定な場所にかけないでください。水切りカゴに取り付ける際は、背面フックを使用し、しっかり固定してからご使用ください。※収納物の重量や衝撃により変形するおそれがあります。※火や熱源の側に置かないでください。※金属タワシや研磨剤入りのタワシ等で洗うとキズがつきますのでご注意ください。※時々、台所用中性洗剤をつけた柔らかいスポンジ等で汚れを洗い流し、乾燥させてください。※ステンレスはサビにくい素材ですが、鉄やアルミ等の異なった金属製品を重ねるとサビが発生します。※トレーにたまった水は定期的に捨ててください。放置しますとヌメリやカビの原因になります。※本体はトレーにのせてお使いください。※商品の外観仕様は、予告なく変更することがあります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
キッチン作業

水切り用受け皿の傾斜が緩く排水しきれない。奥側の両コーナーに台座を置いて使用している。
カゴのサイズは仕様を承知しての購入なので満足。付属機能も満足。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする