アップドラフト
アップドラフトの ゴミ箱
アップドラフトの 現場用ゴミ箱
フリースタイルバケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65358467
品番
FS-400
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
キャンプなどでテーブルの脚などに固定でき、ペグやロープ
止めなどで地面に固定もできます。
内側に留め具があるのでゴミ袋を開いたまま固定できます。
畳んでコンパクト!!使用時はポップアップ自立式!!
用途
現場でのごみ箱やイベント、アウトドアなどのゴミ入れに!!
材質
本体:ポリエステル、ベルト:PP、ワイヤー:スチール
直径(Φcm)
40
高さ(cm)
折り畳み時:15、使用時:47
商品タイプ
本体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300