組立式木製傾斜飾り棚

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 お客様組立品 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード65358668 品番44-5852
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498

屋外でも使える組み立て式の木製ディスプレイです!木製なので、安定感があります。オシャレなナチュラル感。傾斜付きの見やすい角度で、たっぷり展示できます!アートやイラストなどの作品を展示にも!ミニ原画(約7.5cm角の額縁)がぴったり展示!15個入ります。お部屋のインテリアに。写真などの大切な思い出をたくさん並べられます。アクセサリーの展示にも。ピアス台紙(名刺サイズ)が18個置けます。台紙がズリ落ちないストッパー付き!簡単組立コンパクト設計。分解するとA3程度のサイズとなります!釘やネジなど工具が不要です。分解すると約A3サイズに収納できます。手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。組立説明書付き

材質MDF(3mm厚 ※脚のみ5mm厚) 質量(g)854 棚板寸法(mm)30 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×420
注意
※水濡れ注意・水拭きしないでください。濡れた場合はすぐに乾いた布などで拭き取ってください。※最適な商品を提供するためにMDF木材を使用しています。※MDFは加工の際に、使用するのに問題ない程度の「薄いひっかき傷」が入っている場合があります、ご了承願います。※また、水や湿気に弱く、濡れると膨張したり、カビやシミができたりすることがありますので、お取り扱いには十分にお気をつけください。MDF木材を使用しています。水や湿気に弱いのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする