七夕ウォールステッカー(おうち七夕に最適!)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード65358844 品番24-5000
参考基準価格(税別)¥2,100 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

簡単ぺたっと貼るだけで、おうち時間を楽しめるインテリアグッズ!写真映えもバッチリ!思い出づくりに!日本製抗菌ラミネートフィルムを使用!(抗菌について。抗菌ラミネートフィルムをステッカー表面に使用しています。無機銀系の抗菌剤を練り込んだフィルム基材です。フィルム表面に付着する菌の増殖を抑えます)貼って剥がせるシートは糊残りしないので壁紙が汚れない!透明フィルムで壁とも馴染む!場所を取らず、後片付けも楽です。貼ってつなげると全長50cmあります。パーツが分かれているので色々なレイアウトを楽しめます。バランスよくレイアウトできるよう、シートの茎部分に数字が付いています。シートの短冊にはお願い事を書けます!油性ペンのみ対応しています。

仕様抗菌仕様 材質塩化ビニール 厚さ(mm)0.185 寸法(縦×横)(mm)420×297(A3)
注意
ご使用できない壁の種類。珪藻土・漆喰・砂壁・障子・ふすま・木材・凹凸が激しい壁面・高機能壁紙など。※目立たない場所でテストしてから貼り付けてください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「夏季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする