男性モデルフォトです。フルセット(耳・首・手・足・スーツ)定番アクセサリーを全てカバー!ピアス・イヤリング・ネックレス・ブレスレット・指輪・アンクレット・ネクタイピン・カフスボタンを装着できます。モデルフォトで「映え」写真をカンタン撮影!モデルフォトを使って、簡単に手軽にフィッティング画像が撮影できます。スマホでもかんたん撮影!!専用フォトスタンド付き!撮影しやすい角度にセッティングできます。A4サイズが置けるスタンドです。金具のサイズに合わせて、切れ込みを入れてください。スタンドにセットして正面から撮影します。モデルフォトを使えば、アクセサリーのサイズ感が分かりやすくなります。実際のモデルさんに頼んだり、自撮りをしなくてもモデルフォトを使うことで簡単に本物のような画像が撮影できます。実際に着用しないので衛生面でも安心です。カジュアルからビジネスまで充実の8シーンをセットアップ!8パターンあるので作品に合わせてモデルが選べます。肖像権フリーなのでSNSにもアップできます。反射しづらい特殊紙です。