ブッシュクラフト
ブッシュクラフトの イベント・ノベルティ・行楽用品
ブッシュクラフトの アウトドア・行楽用品
ブッシュクラフトの バーベキューコンロ/グリル
ウルトラライト ファイヤースタンド 35×44 Ver.1.0
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
65359693
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,680
販売価格(税別)
¥
8,800
バスケットに入れる
セット内容
ステンレスメッシュ:1枚、ステーブルスキッド:2本、サイドバー:2本
材質
フレーム:チタン、火床:ステンレスメッシュ
本体質量(g)
352
収納時寸法(mm)
約440×70×70
サイズ(mm)
展開時:350×440×80