ブッシュクラフト
ブッシュクラフトの イベント・ノベルティ・行楽用品
ブッシュクラフトの アウトドア・行楽用品
ブッシュクラフトの クッキング&テーブルウェア
たき火フライパンのふた
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65359849
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,640
販売価格(税別)
¥
2,400
バスケットに入れる
適合
たき火フライパン、たき火フライパン深め、たき火フライパン2.0
材質
アルミニウム
直径(Φmm)
約248
高さ(mm)
約20
質量(g)
約250
板厚(mm)
約2