愛宕山工業
愛宕山工業の イベント・ノベルティ・行楽用品
愛宕山工業の アウトドア・行楽用品
愛宕山工業の バーベキューコンロ/グリル
鍛冶屋鉄板 ソロ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
65359858
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
スチール、取っ手・ボルト:ステンレス
厚さ(mm)
6
質量(kg)
約2.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
285×192×18