仕様液晶明るさ:3段階設定
質量(g)メインカメラ:約118、リアカメラ:約25
形式AVI(H.264 / PCM)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:106×65×30、リアカメラ:53.3× 36× 26.5
記録媒体microSD (32GB〜128GB) class10以上
液晶パネル3.5インチLCDタッチパネル
解像度メインカメラ:FHD1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、リアカメラ:FHD 1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、液晶解像度:480×320
映像記録常時録画、イベント録画、駐車録画、(モーション録画+衝撃録画)
再生可能ファイル形式常時録画:1分、イベント/モーション録画:20秒(前5秒、後15秒)
フレームレートメインカメラ:29fps固定、リアカメラ:29fps固定
画角メインカメラ:水平約114°、垂直約67、対角約 138°、リアカメラ:水平約116°、垂直約90°、対角約 1460