曜日別特売
WR61613K 20Aフルパワーリモコンリレー片切 Panasonic(パナソニック) 65360339

20Aフルパワーリモコンリレー片切

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個接点構成主回路側:片切、補助接点側:1a注文コード65360339品番WR61613K
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798
仕様●主回路側片切、補助接点DINレール取付金具付(a接点)(分電盤用)●不感動電流:28mA以下定格主回路:AC300V 20A、操作回路:AC24V 0.35A、補助接点:AC125V 1A(AC250V 0.5A)接点構成主回路側:片切、補助接点側:1a定格電流(A)(主回路)20、(操作回路)0.35、(補助接点)1/0.5温度上昇主回路側接点部:65℃以下補助接点AC125/250絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計にて)使用周囲温度(℃)-10~50主な用途分電盤用主回路電圧(V)AC300強度(主回路側端子)1.5N・m以上、(操作側端子)1.2N・m以上、(補助接点側端子)1.2N・m以上操作回路電圧(V)AC24耐電圧(V/min)AC2000(補助接点側端子と非充電金属部間)、AC600(操作側端子と非充電金属部間)動作電圧(V)範囲:AC18~30機械的寿命(万回)30以上(開閉頻度20回/分)電気的寿命(万回)3以上(開閉頻度20回/分)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする