Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
フル2線 接点状態監視用出力ユニット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65360689
品番
WRT2519
参考基準価格(税別)
¥31,500
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
用途
分電盤用
仕様
接点出力:片切
回路数
出力回路数:4回路
アドレス設定方式
光アドレス設定式