Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
フル2線 熱線センサSW親器 屋側壁防雨
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65360847
品番
WRT3384
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
親器,明るさセンサ付
色
カバー:メタリックグレー,ボディ:グレー
種類
屋外壁防雨形
検知方式
熱線レベル変化分検知方式
アドレス設定方式
光アドレス設定式