Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
エイトフリースイッチ ホワイト 3コ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361066
品番
WRT5513W
参考基準価格(税別)
¥10,700
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
信号発信:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
消費電流(mA)
信号:8
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)
-10〜40
接続可能電線(mm
2
)
0.75〜2(より線)
配線方式
信号:2線無極性
スイッチ数
3
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)
範囲:±18〜±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)
0.65〜1.6
電気的寿命(万回)
3以上