Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
Panasonic(パナソニック)の スイッチ
Panasonic(パナソニック)の リモコンスイッチ・無線スイッチ
フル2線 エイトフリースイッチ 4コ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361075
品番
WRT5514
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
色
グレー
種類
スイッチ
周波数(kHz)
伝送発振:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
スイッチ数
4個
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
アドレス設定方式
光アドレス設定式