Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
協約 週間タイムSW 100V交流式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361276
品番
TB164101K
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
形状
盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)
H99×W50×D77
定格電圧(V)
AC100
接点構成
1c
駆動方式
交流モータ式
回路数
1回路
停電補償時間
無
回路構成
別回路型(無電圧出力)
ソーラー
無
動作周期
週間式
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。