Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361337
品番
TB251101N
参考基準価格(税別)
¥25,200
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
仕様
1回路型
寸法(mm)
外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)
電圧(V)
100-240
機能
ソーラー機能付
回路構成
別回路型(無電圧出力)
動作周期
24時間式停電補償付
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。