Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
協約 週間式ソーラーTS 2回路 N
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361364
品番
TB252201N
参考基準価格(税別)
¥45,500
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
仕様
2回路型
周波数(Hz)
50〜60
消費電力(W)
1(AC100V)、2(AC200V)
定格電圧(V)
AC100〜240(許容電圧変動範囲:AC85〜264V)
接点構成
1c×2
表示方式
電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示
出力方式
タイマー出力
駆動方式
電子式
回路構成
別回路型(無電圧出力)
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。