高容量 週間式ソーラーTS 1回路 N

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65361425 品番TB282N
参考基準価格(税別)¥33,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
仕様1回路型、高容量15A仕様 周波数(Hz)50〜60 消費電力(W)1.5 定格電圧(V)AC100〜240(許容電圧変動範囲:AC85〜264V) 接点構成1a 表示方式電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示 出力方式タイマー出力 駆動方式電子式 回路構成別回路型(無電圧出力)
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「タイマ/タイムスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする