Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 制御機器・PLC・リレー
Panasonic(パナソニック)の タイマ/タイムスイッチ
Panasonic(パナソニック)の タイムスイッチ
鉄函型タイマー(同一回路200V)A接点
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361513
品番
TB312K
参考基準価格(税別)
¥8,450
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
形状
ボックス型
外形寸法(mm)
H145×W100×D44
定格電圧(V)
AC200
接点構成
1a
駆動方式
交流モータ式
回路数
1回路
停電補償時間
無
回路構成
同一回路(有電圧出力)
ソーラー
無
動作周期
24時間式
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。