Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
サーキットブレーカ BCー800W型 3P3E 800A
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361696
品番
BBC3800W
参考基準価格(税別)
¥487,300
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
質量(kg)
8.5
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H273(バー含む433)×W210×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)
AC200、AC415、AC500
定格電流(A)
800
形名
BC-800W
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 50kA、AC415V 36kA、AC500V 15kA
フレーム(AF)
800
引外し方式
熱動・可調整電磁式