Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
サーキットブレーカBSー2500WE型 3P3E 1000/1200/1400/1600/1800/2000/2500A(可調整)
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65361827
品番
BBS32500WE
参考基準価格(税別)
¥1,890,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
質量(kg)
64
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H450×W320×D185(ハンドル含む1245)
定格電圧(V)
AC200、AC415、AC500
定格電流(A)
可調整1200/1400/1600/2000/2500
形名
BS-2500WE
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA
フレーム(AF)
2500
引外し方式
電子式