Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
サーキットブレーカBSー400W型 4P3E 350A
商品レビューを投稿する
60日以内出荷
返品不可
60日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65362019
品番
BBS4350W
参考基準価格(税別)
¥269,100
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
質量(kg)
8
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H260(バー含む349)×W185(バー含む208)×D103(ハンドル含む145)
定格電圧(V)
AC100、AC200、AC415
定格電流(A)
350
形名
BS-400W
極数・素子数
4P3E
定格電圧・遮断容量
AC100V 85kA、AC200V 85kA、AC415V 50kA、AC500V 30kA
フレーム(AF)
400
引外し方式
熱動・可調整電磁式