Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
グリーンパワー リモコンモーターブレーカDRー30型 3P3E 4.2A(AC100V操作)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65362789
品番
BDR30421
参考基準価格(税別)
¥31,100
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
仕様
JIS協約形
質量(kg)
0.72
種類
リモコンモーターブレーカ
外形寸法(mm)
H96.7×W75×D60(ハンドル含む75)
モーター容量
AC200V 0.75kW
定格電圧(V)
AC200
定格電流(A)
4.2
励磁方式
瞬時励磁式
形名
DR-30
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 2.5kA
フレーム(AF)
30
操作回路電圧(V)
AC100
引外し方式
熱動・電磁式