Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 遮断
Panasonic(パナソニック)の 配線用遮断器
カンタッチR2P1E30A100VTN
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65364365
品番
BKFR2301TN
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥10,118
販売価格(税別)
¥
9,198
容量
50AF/30A
定格電圧(V)
AC100専用
品種
R-MCB
定格遮断容量(kA)
5
極数・素子数
2P1E