Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 表示機器・ディスプレイ・タッチパネル
Panasonic(パナソニック)の 電力監視
Panasonic(パナソニック)の 電力監視その他関連用品
エネミエールS(通信機能付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65365214
品番
BT3740K
参考基準価格(税別)
¥72,700
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
付属品
SDHC/SDメモリーカードは別売
仕様
電力計測:1回路、パルス計測:1回路
寸法(mm)
W150×H120×D45
質量(kg)
0.45
タイプ
エネミエールS(通信機能付)
シリーズ
エネルギーモニタ
定格
AC100-240V50/60Hz
商品タイプ
本体