Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電源(制御機器)
Panasonic(パナソニック)の 電源コード/コンセント(FA)
Panasonic(パナソニック)の コンセント(FA)
2P30A防水ゴムコードコネクタ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
65366395
品番
WA3230
参考基準価格(税別)
¥7,580
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
種別
コネクタ(セット品)
形状
平刃
色
ブラック
種類
防水ゴムコードコネクタ(セット品)
定格電圧(V)
250
コンセント形状
2P
定格電流(A)
30
プラグ形状
2P 30A 250V